Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3336 Druckluft Bohrmaschine mit 10mm Schnellspann Bohrfutter rechtsdrehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3336 Druckluft Bohrmaschine mit 10mm Schnellspann Bohrfutter rechtsdrehend
BGS 3336 Druckluft Bohrmaschine mit 10mm Schnellspann Bohrfutter rechtsdrehend
BGS 3336 Druckluft Bohrmaschine mit 10mm Schnellspann Bohrfutter rechtsdrehend
BGS 3336 Druckluft Bohrmaschine mit 10mm Schnellspann Bohrfutter rechtsdrehend
BGS 3336 Druckluft Bohrmaschine mit 10mm Schnellspann Bohrfutter rechtsdrehend
Artikel-Nr.:
     492-26323
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3336
EAN/GTIN:
     4026947033365
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
BGS 3336 Druckluft Bohrmaschine mit 10mm Schnellspann Bohrfutter rechtsdrehend

Beschreibung:

  • Wechseln der Bohrer dank Schnellspannbohrfutter (schlüssellos)
  • geeignet für bis zu 10mm Bohrerdurchmesser
  • Abluftführung durch Handgriff nach unten
  • komfortable Einhand-Bedienung
  • mit ergonomisch geformtem Griff
  • leichte und kompakte Ausführung
  • Bohrfuttergröße: 10mm
  • Vibrationspegel (ahd): 1,2 m/s²
  • Vibrationspegel (K): 0,61 m/s²
  • Empfohlener Schlauch-Innendurchmesser: 10mm (3/8")

Technische Daten:

  • Arbeitsdruck: 6,2 bar
  • Bruttogewicht: 1008g
  • Drehrichtung: Rechts
  • Drehzahl max.: 2600 U/min
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Höhe: 150mm
  • Länge: 192mm
  • Luftverbrauch: 104,9 l/min
  • Nettogewicht (kg): 0,9kg
  • Schalldruckpegel max.: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 102,6 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: BGS 3336 Druckluft Bohrmaschine mit 10mm Schnellspann Bohrfutter rechtsdrehend Druckluftbohrmaschine Bohrer Druckluftbohrer Schnellspannbohrfutter schlüssellos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,46*
€ 81,16*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 62,21*
€ 81,16*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8852
ab € 41,79*
Ähnlich
BGS Technic
3335
ab € 75,08*
Ähnlich
BGS Technic
8965
ab € 61,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.