| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-26590 Herst.-Nr.: 7959 EAN/GTIN: 4026947079592 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS DIY 7959 Satz Winkelschlüssel Abtrieb T-Profil (für Torx) T10 - T50 9 teilig Beschreibung: - Winkelschlüssel-Satz in Kunststoff-Kassette
Lieferumfang: - 1 x Winkelschlüssel T-Profil (für Torx) T10, Klingenlänge (kurze Seite): 17mm, Klingenlänge (lange Seite): 46mm
- 1 x Winkelschlüssel T-Profil (für Torx) T15, Klingenlänge (kurze Seite): 19mm, Klingenlänge (lange Seite): 54mm
- 1 x Winkelschlüssel T-Profil (für Torx) T20, Klingenlänge (kurze Seite): 21mm, Klingenlänge (lange Seite): 59mm
- 1 x Winkelschlüssel T-Profil (für Torx) T25, Klingenlänge (kurze Seite): 28mm, Klingenlänge (lange Seite): 69mm
- 1 x Winkelschlüssel T-Profil (für Torx) T27, Klingenlänge (kurze Seite): 32mm, Klingenlänge (lange Seite): 77mm
- 1 x Winkelschlüssel T-Profil (für Torx) T30, Klingenlänge (kurze Seite): 35mm, Klingenlänge (lange Seite): 85mm
- 1 x Winkelschlüssel T-Profil (für Torx) T40, Klingenlänge (kurze Seite): 38mm, Klingenlänge (lange Seite): 95mm
- 1 x Winkelschlüssel T-Profil (für Torx) T45, Klingenlänge (kurze Seite): 44mm, Klingenlänge (lange Seite): 108mm
- 1 x Winkelschlüssel T-Profil (für Torx) T50, Klingenlänge (kurze Seite): 50mm, Klingenlänge (lange Seite): 122mm
Technische Daten: - Abtriebsprofil kurzer Schenkel: T-Profil (für Torx)
- Abtriebsprofil langer Schenkel: T-Profil (für Torx)
- Bruttogewicht: 280g
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Brüniert
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 10,27* | € 14,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,27* | € 14,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,27* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|