| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2677 Herst.-Nr.: 71130013 EAN/GTIN: 4018754172863 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE 11050 Standardabzieher zweiarmig Größe 3 Spannweite 50-160mm Stahlwille Code: 71130013 Beschreibung: - zweiarmig, mit gleitenden, immer parallelen Abzugshaken, verzinkt
- zum Abziehen von Zahnrädern, Kugellagern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen von einer Welle oder Achse
- zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen aus Bohrungen
- durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher einsetzbar
Technische Angaben: - Größe 3
- Spannweite: 50-160mm
- Spanntiefe: 150mm
- max. Belastung: 6,5t
- max. Drehmoment: 150Nm
- Gewicht: 2754g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher, STAHLWILLE 11050 Standardabzieher zweiarmig Größe 3 Spannweite 50-160mm - 71130013 gleitende immer parallele Abzugshaken Abziehen Zahnräder Kugellager Riemenscheibe Welle Achse Ausziehen Kugellageraußenringen Buchsen aus Bohrungen Außenabzieher Innenabzieher Zweiarmabzieher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,42* | € 136,04* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 110,61* | € 136,24* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,00* | € 156,19* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,53* | € 175,90* | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,17* | € 211,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|