Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2086-T50 Bit Antrieb Aussensechskant 10mm (3/8") T-Profil (für Torx) T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2086-T50 Bit Antrieb Aussensechskant 10mm (3/8") T-Profil (für Torx) T50
BGS 2086-T50 Bit Antrieb Aussensechskant 10mm (3/8") T-Profil (für Torx) T50
Artikel-Nr.:
     492-27267
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2086-T50
EAN/GTIN:
     4048769047191
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
BGS 2086-T50 Bit Antrieb Aussensechskant 10mm (3/8") T-Profil (für Torx) T50

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Gegenhalten der Kolbenstange

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße: T50
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht:     90g
  • Länge: 93mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl

Hierzu passend erhältlich:

  • BGS 2086 Stoßdämpfer-Werkzeug-Satz
  • BGS 2086-H6 Spezial Bit zum Gegenhalten Innensechskant 6mm
  • BGS 2086-H5 Spezial Bit zum Gegenhalten Innensechskant 5mm
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, bit torx 50, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 2086-T50 Bit Antrieb Aussensechskant 10mm (3/8") T-Profil (für Torx) T50 Gegenhalten Kolbenstange Lösen Wechsel Ausbau Dämpfer VAG Mercedes-Benz Austin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 16,00*
5 Tage
32
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 16,00*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.