Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 11061 Gegenstütze zu Innenauszieher 11060 Größe 2 - 71170012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 11061 Gegenstütze zu Innenauszieher 11060 Größe 2 - 71170012
STAHLWILLE 11061 Gegenstütze zu Innenauszieher 11060 Größe 2 - 71170012
Artikel-Nr.:
     492-2767
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     71170012
EAN/GTIN:
     4018754173365
Suchbegriffe:
Innenauszieher
Innenauszieher-Gegenstütze
Innenausziehergegenstütze
innenauszieher
STAHLWILLE 11061 Gegenstütze zu Innenauszieher 11060 Größe 2  Stahlwille Code: 71170012

Beschreibung:

  • hohe Biegesteifigkeit durch Traversen mit genau berechneten Profilrippen und gefrästen, glatten Führungsbahnen
  • hochbelastbare Abzugshaken aus ölgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl mit profilgefrästen Greifern und spezieller Zugriffgeometrie für enge Platzverhältnisse und angepassten Radien für Wellen und Achsen
  • leichter Lauf und hohe Kräfte durch Muttergewinde mit verschleißfesten, glatten Gewindeflanken
  • leichter Aufbau der Abziehkraft auch bei bereits bestehender hoher Vorspannung und Flankenreibung durch CNC-gefrästes Präzisions-Feingewinde
  • Beschädigungen des Muttergewindes bei einer notwendigen Nutzung der vollen Gewindelänge werden durch den hinterstochenen Gewindeauslauf wirksam vermieden
  • besonders gute Gleiteigenschaften im Gewindegang durch hochwertig vergütete und spezialbeschichtete Druckspindeln
  • zum Lockern von besonders festsitzenden Teilen sind eventuell Hammerschläge auf den vorgespannten Abzieher erforderlich. Deswegen ist der Spindelkopf mit einer runden Schlagkuppe ausgerüstet.
  • toleranzgenaue und leistungsabgestimmte Schlüsselweiten am Spindelkopf, für die schlupffreie Betätigung des Antriebswerkzeugs
  • zum Schutz der Wellen vor Beschädigungen beim Aufbringen der Abziehkraft ist die Zentrierspitze frei drehend gelagert

Technische Daten:

  • Größe: 2
  • max. Drehmoment: 60Nm
  • Gewicht: 1518g
  • passend zu: STAHLWILLE Innenauszieher Serie 11060 Gr. 3-7
Weitere Suchbegriffe: STAHLWILLE 11061 Gegenstütze zu Innenauszieher 11060 Größe 2 - 71170012 Gegenstück Stütze Auszieher hochbelastbare Abzugshaken enge Platzverhältnisse Schlagkuppe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 49,51*
€ 63,81*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,00*
€ 96,31*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.