Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2497 Biteinsatz Innensechskant 3mm HX3 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2497 Biteinsatz Innensechskant 3mm HX3 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 2497 Biteinsatz Innensechskant 3mm HX3 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 2497 Biteinsatz Innensechskant 3mm HX3 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     492-28484
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2497
EAN/GTIN:
     4026947024974
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 2497 Biteinsatz Innensechskant 3mm HX3 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4") 

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innensechskant
  • Abtriebsprofilgröße: 3mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 18g
  • Länge: 38mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit innensechskant 3mm, bit innensechskant, bit innensechskant 1/4, BGS 2497 Biteinsatz Innensechskant 3mm HX3 Länge 38mm Antrieb 6, 3mm (1/4") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Biteinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 8,68*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,68*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2161-10
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS Technic
2161-12
ab € 6,86*
Ähnlich
BGS Technic
2500
ab € 6,00*
Ähnlich
BGS Technic
2501
ab € 6,02*
Ähnlich
BGS Technic
5152
ab € 6,00*
Ähnlich
BGS Technic
5153
ab € 6,02*
Ähnlich
BGS Technic
5154
ab € 6,02*
Ähnlich
BGS Technic
5155
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
9466
ab € 6,03*
Ähnlich
BGS Technic
2498
ab € 1,60*
Ähnlich
BGS Technic
2499
ab € 1,61*
Ähnlich
BGS Technic
2502
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.