Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Innensechskant
>
Artikel
Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
554-8112502
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
2502
EAN/GTIN:
4026947025025
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
mit Rändelung
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Weitere Suchbegriffe:
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
1/4 bit innensechskant 8mm
,
bit innensechskant
,
bit innensechskant 8mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS 2161-10 Biteinsatz Innensechskant 10mm HX10 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
2161-10
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS 2161-12 Biteinsatz Innensechskant 12mm HX12 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
2161-12
ab € 6,86*
Ähnlich
BGS 2497 Biteinsatz Innensechskant 3mm HX3 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
2497
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS 2500 Biteinsatz Innensechskant 6mm HX6 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
2500
ab € 6,00*
Ähnlich
BGS 2501 Biteinsatz Innensechskant 7mm HX7 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
2501
ab € 6,02*
Ähnlich
BGS 5152 Biteinsatz Innensechskant 1,5mm HX1,5 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
5152
ab € 6,00*
Ähnlich
BGS 5153 Biteinsatz Innensechskant 2mm HX2 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
5153
ab € 6,02*
Ähnlich
BGS 5154 Biteinsatz Innensechskant 2,5mm HX2,5 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
5154
ab € 6,02*
Ähnlich
BGS 5155 Biteinsatz Innensechskant 3,5mm HX3,5 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
5155
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS 9466 Biteinsatz Innensechskant 5,5mm HX5,5 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
9466
ab € 6,03*
Ähnlich
Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 4 mm
BGS Technic
2498
ab € 1,60*
Ähnlich
Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5 mm
BGS Technic
2499
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen