Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2589 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T8 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2589 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T8 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 2589 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T8 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 2589 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T8 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     492-28527
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2589
EAN/GTIN:
     4026947025896
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 2589 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T8 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx) 
  • Abtriebsprofilgröße: T8
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 20g
  • Länge: 38mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,68*
5 Tage
470
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 8,68*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2557
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
2588
ab € 5,96*
Ähnlich
BGS Technic
2590
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
2591
ab € 5,98*
Ähnlich
BGS Technic
2592
ab € 5,99*
Ähnlich
BGS Technic
2593
ab € 5,98*
Ähnlich
BGS Technic
2595
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
2594
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
2565
ab € 1,86*
Ähnlich
BGS Technic
2596
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
2164-T45
ab € 6,86*
Ähnlich
BGS Technic
2164-T50
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.