Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5483-M13 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M13 Länge 75mm Antrieb 12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5483-M13 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M13 Länge 75mm Antrieb 12,5
BGS 5483-M13 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M13 Länge 75mm Antrieb 12,5
Artikel-Nr.:
     492-28658
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5483-M13
EAN/GTIN:
     4048769005788
Suchbegriffe:
Bit (Keilzahn)
Bit Keilzahn
Keilzahn-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 5483-M13 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M13 Länge 75mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Keil-Profil (für RIBE) 
  • Abtriebsprofilgröße: M13
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 114g
  • Länge: 75mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl 
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit (vierkant), BGS 5483-M13 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M13 Länge 75mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Keil Profil Schlagschrauberbetrieb Handschrauberbetrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,59*
6 Tage
114
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 13,59*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5483-M10
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M12
ab € 8,78*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M14
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M5
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M6
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M7
ab € 8,55*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M8
ab € 8,53*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M9
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.