Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4595 Bit für Bohrmaschinen Kreuzschlitz PZ2 Länge 50mm Antrieb Außensechskan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4595 Bit für Bohrmaschinen Kreuzschlitz PZ2 Länge 50mm Antrieb Außensechskan
BGS 4595 Bit für Bohrmaschinen Kreuzschlitz PZ2 Länge 50mm Antrieb Außensechskan
Artikel-Nr.:
     492-28839
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4595
EAN/GTIN:
     4026947045955
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Pozidriv)
BGS 4595 Bit für Bohrmaschinen Kreuzschlitz PZ2 Länge 50mm Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4")

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: Kreuzschlitz (PZ)
  • Abtriebsprofilgröße: PZ2
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 10g
  • Länge: 50mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
Weitere Suchbegriffe: Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, bit pz2x50, aussensechskant bit, außensechskant-bit 1/4, BGS 4595 Bit für Bohrmaschinen Kreuzschlitz PZ2 Länge 50mm Antrieb Außensechskant 6, 3mm (1/4") Nuss Stecknuss Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher Kreuz Schlitz Phillips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 8,72*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 8,72*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4596
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
4597
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.