| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29186 Herst.-Nr.: 9421 EAN/GTIN: 4026947094212 |
| |
|
| | |
| BGS 9421 Satz Zündmodul Abzieher für Opel 2 teilig Beschreibung: - Werkzeug-Satz zum leichten und schonenden Abziehen von Opel Zündspulen
geeignet für Opel 3- und 4- Zylinder: - 1,0L - 1,2L - 1,4L - 1,6L - 1,8L - 2,0L - 2,2L Benzin-Einspritzmotoren
verbaut z. B. in folgenden Opel-Modellen: - Agila-A, Astra-F, Astra-G, Astra-H, Astra-J
- Calibra
- Combo
- Corsa-B, Corsa-C, Corsa-D,
- Frontera-A, Frontera-B
- Insignia
- Meriva-A, Meriva-B
- Omega-B
- Signum
- Tigra-A, Tigra-B
- Vectra-B, Vectra-C,
- Zafira-A, Zafira-B
mit Motorcodes: - LDD, LDE, LLU, LUH, LUJ2HO, A10XEP, A14NEL, A14NET,
- A14XER, X14NZ, X14SZ, X14XE, A16LET, A16XER, X16SZR,
- X16XE, X16XEL, A18XER, X18XE, X20SE, X20XEV, X22SE,
- X22XE, Y22SE, Z10XEP, Z12XE, Z12XEP, Z14XE, Z14XEL,
- Z14XEP, Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE, Z16XER, Z16YNG,
- Z18XE, Z18XER, 20LEH, Z20LER, C22SEL
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 9421 Satz Zündmodul Abzieher für Opel 2 teilig Zünderkerzenwechsel Glühkerzenwechsel Glühkerze Abziehen Zündspule Zündkerze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,92* | € 17,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,96* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,92* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|