| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29627 Herst.-Nr.: 35813 EAN/GTIN: 4048769075729 |
| |
|
| | |
| BGS 35813 Satz VDE Schraubendreher mit Wechselklingen 8 teilig Beschreibung: - kompakter VDE Werkzeugsatz (nicht nur) für Elektriker
- für Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken
- sicherer Halt der Klingen im Griff, automatische Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen
- Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser bis hin zur Rundklinge
- somit können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden
- mit 2 Schaltschrankschlüsseln zum Betätigen von Schaltschrank-Schließsystemen
- alle Werkzeuge sicher und geordnet in einem robusten und handlichen Klapp-Etui aus Kunststoff
- perfekt für den mobilen Einsatz geeignet
- ergonomische Griffform
Lieferumfang: - 1 x VDE-Handgriff mit Wechselklingenaufnahme, mit 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
- 3 x Wechselklingen, Schlitz SL 1,0 x 5,5mm, SL 0,8 x 4,0mm, SL 0,5 x 3,0mm, Klingenlänge 100mm
- 1 x Wechselklinge, Kreuzschlitz PH2, Klingenlänge 100mm
- 1 x Wechselklinge, Kreuzschlitz PH1, Klingenlänge 80mm
- 1 x Schaltschrankschlüssel, Vierkant, 8mm
- 1 x Schaltschrankschlüssel, Dreikant, 9mm
Technische Daten: - Bruttogewicht: 334g
- DIN: EN/IEC 60900
- Griffart: 2-Komponenten-Griff
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, BGS 35813 Satz VDE Schraubendreher mit Wechselklingen 8 teilig Schraubenzieher Dreher Schlitzdreher Werkzeugsatz Elektriker Baustelle Solaranlagen Schaltschränke Schaltschrankschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,44* | € 21,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,34* | € 21,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,44* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|