Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1238 Honwerkzeug flexibel Körnung K120 Ø10-11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1238 Honwerkzeug flexibel Körnung K120 Ø10-11mm
BGS 1238 Honwerkzeug flexibel Körnung K120 Ø10-11mm
BGS 1238 Honwerkzeug flexibel Körnung K120 Ø10-11mm
BGS 1238 Honwerkzeug flexibel Körnung K120 Ø10-11mm
Artikel-Nr.:
     492-29633
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1238
EAN/GTIN:
     4026947012384
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Honwerkzeug
flex hone
BGS 1238 Honwerkzeug flexibel Körnung K 120 Ø 10 - 11mm 

Beschreibung:

  • Werkzeug zur Verwendung im Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Hydraulik und im Sanitär-und Heizungsbau
  • zur Bearbeitung der Zylinderlaufbahnen vor der Montage neuer Kolbenringe
  • selbstzentrierende Innenbürste mit Besatz aus flexiblen Siliziumcarbidkugeln
  • zum Kantenbrechen, Endbearbeiten von Oberflächen und Honarbeiten
  • erzeugt gleichmäßig feingeschliffene Oberflächen mit hohem Traganteil
  • durch das Honen wird der Zylinderdurchmesser nicht vergrößert
  • ausschließlich die Oberfläche wieder neu strukturiert
  • die Honspuren sorgen für die nötige Ölhaftung
  • zu verwenden mit Handbohrmaschinen und Standmaschinen
  • Besatzlänge: 2mm
  • Bürstenlänge: 64mm
  • die Verwendung von Schleiföl wird empfohlen!

Technische Angaben:

  • Bruttogewicht: 38g
  • Drehzahl max.: 300 U/min
  • Gesamtlänge: 200mm
  • Kornart: Siliziumkarbid (SiC)
  • Körnung: K 120
  • Schaftdurchmesser: 3,2mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 1238 Honwerkzeug flexibel Körnung K 120 Ø 10 - 11mm Zylinderhonen Hongerät Zylinder Automobilbau Luftfahrt Raumfahrt Hydraulik Sanitärbau Heizungsbau Zylinderlaufbahnen Kantenbrechen Honarbeiten Endbearbeiten Oberflächen Honen Honspuren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 13,59*
5 Tage
16
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 13,59*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1236
ab € 8,52*
Ähnlich
BGS Technic
1237
ab € 8,50*
Ähnlich
BGS Technic
1248
ab € 9,36*
Ähnlich
BGS Technic
1249
ab € 8,52*
Ähnlich
BGS Technic
1250
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
1251
ab € 10,23*
Ähnlich
BGS Technic
1252
ab € 11,05*
Ähnlich
BGS Technic
1253
ab € 11,96*
Ähnlich
BGS Technic
1254
ab € 12,81*
Ähnlich
BGS Technic
1255
ab € 14,48*
Ähnlich
BGS Technic
1256
ab € 14,45*
Ähnlich
BGS Technic
1259
ab € 17,03*
Ähnlich
BGS Technic
1260
ab € 16,18*
Ähnlich
BGS Technic
1262
ab € 21,32*
Ähnlich
BGS Technic
1263
ab € 21,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.