Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1252 Honwerkzeug flexibel Körnung K 120 Ø 29 - 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1252 Honwerkzeug flexibel Körnung K 120 Ø 29 - 30mm
BGS 1252 Honwerkzeug flexibel Körnung K 120 Ø 29 - 30mm
BGS 1252 Honwerkzeug flexibel Körnung K 120 Ø 29 - 30mm
BGS 1252 Honwerkzeug flexibel Körnung K 120 Ø 29 - 30mm
Artikel-Nr.:
     492-29638
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1252
EAN/GTIN:
     4026947012520
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
flex hone
BGS 1252 Honwerkzeug flexibel Körnung K 120 Ø 29 - 30mm  

Beschreibung:

  • Werkzeug zur Verwendung im Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Hydraulik und im Sanitär-und Heizungsbau
  • zur Bearbeitung der Zylinderlaufbahnen vor der Montage neuer Kolbenringe
  • selbstzentrierende Innenbürste mit Besatz aus flexiblen Siliziumcarbidkugeln
  • zum Kantenbrechen, Endbearbeiten von Oberflächen und Honarbeiten
  • erzeugt gleichmäßig feingeschliffene Oberflächen mit hohem Traganteil
  • durch das Honen wird der Zylinderdurchmesser nicht vergrößert
  • ausschließlich die Oberfläche wieder neu strukturiert
  • die Honspuren sorgen für die nötige Ölhaftung
  • zu verwenden mit Handbohrmaschinen und Standmaschinen
  • Besatzlänge: 8mm
  • Bürstenlänge: 72mm
  • die Verwendung von Schleiföl wird empfohlen!

Technische Angaben:

  • Bruttogewicht: 84g
  • Drehzahl max.: 300 U/min
  • Gesamtlänge: 200mm
  • Kornart: Siliziumkarbid (SiC)
  • Körnung: K 120
  • Schaftdurchmesser: 5,1mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 1252 Honwerkzeug flexibel Körnung K 120 Ø 29 - 30mm Zylinderhonen Hongerät Zylinder Automobilbau Luftfahrt Raumfahrt Hydraulik Sanitärbau Heizungsbau Zylinderlaufbahnen Kantenbrechen Honarbeiten Endbearbeiten Oberflächen Honen Honspuren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,10*
€ 16,07*
5 Tage
155
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 16,07*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1236
ab € 8,51*
Ähnlich
BGS Technic
1237
ab € 8,52*
Ähnlich
BGS Technic
1238
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
1248
ab € 9,37*
Ähnlich
BGS Technic
1250
ab € 10,22*
Ähnlich
BGS Technic
1251
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
1253
ab € 11,93*
Ähnlich
BGS Technic
1254
ab € 12,80*
Ähnlich
BGS Technic
1255
ab € 14,46*
Ähnlich
BGS Technic
1256
ab € 14,50*
Ähnlich
BGS Technic
1260
ab € 16,19*
Ähnlich
BGS Technic
1262
ab € 21,22*
Ähnlich
BGS Technic
1263
ab € 21,22*
Ähnlich
BGS Technic
1264
ab € 29,03*
Ähnlich
BGS Technic
1265
ab € 16,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.