Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 32150 Satz ZOLL Ringschlüssel S-Form Größen 3/8" - 3/4" 5 teiliger Satz mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 32150 Satz ZOLL Ringschlüssel S-Form Größen 3/8" - 3/4" 5 teiliger Satz mit
BGS 32150 Satz ZOLL Ringschlüssel S-Form Größen 3/8" - 3/4" 5 teiliger Satz mit
BGS 32150 Satz ZOLL Ringschlüssel S-Form Größen 3/8" - 3/4" 5 teiliger Satz mit
BGS 32150 Satz ZOLL Ringschlüssel S-Form Größen 3/8" - 3/4" 5 teiliger Satz mit
BGS 32150 Satz ZOLL Ringschlüssel S-Form Größen 3/8" - 3/4" 5 teiliger Satz mit
BGS 32150 Satz ZOLL Ringschlüssel S-Form Größen 3/8" - 3/4" 5 teiliger Satz mit
Artikel-Nr.:
     492-3021
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     32150
EAN/GTIN:
     4048769000066
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
bgs ringschlüsselsatz
BGS 32150 Ringschlüssel S-Form ZOLL Größe 5 teilig

Beschreibung:

  • alle Schlüssel in ZOLL Größe (nicht für metrische Schrauben / Muttern geeignet)
  • geschmiedete Qualität
  • Material: Chrom Vanadium Stahl, matt verchromt
  • mit inovativem 12kant Wellenprofil mit Flankenschutz PROTORQ zum Schutz der Flanken von Muttern / Schrauben
  • inkl. Rolltasche  zur Aufbewahrung
  • Für Arbeiten an US Cars, britischen Fahrzeugen, Oldtimern, sowie US Motorrädern (Harley Davidson etc.) geeignet
  • für "wenn es mal eng ist!" - an Auspuffanlagen, Getriebe, Motorraum

Lieferumfang:

  • 1 x Ringschlüssel 5/16" x 3/8"
  • 1 x Ringschlüssel 7/16" x 1/2"
  • 1 x Ringschlüssel 9/16" x 19/32"
  • 1 x Ringschlüssel 5/8" x 11/16"
  • 1 x Ringschlüssel 11/16" x 3/4"
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, BGS 32150 Zoll inch Ringschlüssel Werkzeug zölliges Werkzeug Satz KFZ-Werkzeuge Steckschlüssel & Nüsse Sätze Zoll / Inch Werkzeug zölliges Werkzeug amerikanisches Auto US-Car US car Harley Davidson cadillac Dodge Chrysler GM Ford mustang Corvette GMC Lincoln Buick Infiniti Plymouth Mutter schrauben muttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,27*
€ 30,00*
5 Tage
440
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 30,00*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,27* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1216
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.