Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2996 Werkstatt Rollbrett 1030 x 500mm mit Arbeitslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2996 Werkstatt Rollbrett 1030 x 500mm mit Arbeitslampe
BGS 2996 Werkstatt Rollbrett 1030 x 500mm mit Arbeitslampe
BGS 2996 Werkstatt Rollbrett 1030 x 500mm mit Arbeitslampe
BGS 2996 Werkstatt Rollbrett 1030 x 500mm mit Arbeitslampe
BGS 2996 Werkstatt Rollbrett 1030 x 500mm mit Arbeitslampe
Artikel-Nr.:
     492-30212
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2996
EAN/GTIN:
     4026947029962
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Montage-Roller
Montageroller
BGS 2996 Werkstatt Rollbrett 1030 x 500mm mit Arbeitslampe

Beschreibung:

  • aus widerstandsfähigem PE-Kunststoff
  • 6 Rollen Ø 75mm
  • 1030mm Länge x 500mm Breite
  • mit LED-Arbeitsleuchte zur Unterbodenbeleuchtung
  • komfortable Kopfstütze
  • max. Belastbarkeit: 150kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Rollbrett, Werkstattrollbrett, arbeitslampe led, arbeitslampe, arbeitslampe bgs, BGS 2996 Werkstatt Rollbrett 1030 x 500mm mit Arbeitslampe Montageroller Werkstattliege Werkstattroller Liege Montageliege Montagerollbrett Liegerollbrett Kunststoff LED Arbeitsleuchte Unterbodenbeleuchtung Lenkrollen Kopfstütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 102,56*
€ 131,52*
5 Tage
178
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 131,52*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.