Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Rollbrett | mit Arbeitslampe | 1030 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Rollbrett | mit Arbeitslampe | 1030 x 500 mm
Werkstatt-Rollbrett | mit Arbeitslampe | 1030 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     554-8112996
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2996
EAN/GTIN:
     4026947029962
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Montage-Roller
Montageroller
  • aus widerstandsfähigem PE-Kunststoff
  • 6 Rollen Ø 75 mm
  • 1030 mm Länge x 500 mm Breite
  • mit LED-Arbeitsleuchte zur Unterbodenbeleuchtung
  • komfortable Kopfstütze
  • max. Belastbarkeit: 150 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 102,42*
€ 129,30*
Lager 554
196
Frei Haus
ab € 102,42*
€ 129,30*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.