Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen
BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen
BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen
BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen
BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen
BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen
BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen
BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen
BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen
Artikel-Nr.:
     492-30343
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70903
EAN/GTIN:
     4048769060404
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Gartenschlauch
BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen 

Beschreibung:

  • zum Bewässern von Rasenflächen, Pflanzen, Blumen, Pflanzenkübel, Bäumen oder Sträuchern
  • ebenfalls einsetzbar zur Reinigung von Gartenmöbeln, der Terrasse oder bei der Autowäsche
  • unabhängig der Jahreszeiten und Außentemperaturen einsetzbar dank UV-Beständigkeit
  • knickfreie Nutzung und einfaches Handling erleichtern die Bewässerung
  • flexibles Kunststoff-Gewebe verhindert ein Verknoten des Schlauchs
  • der Schlauch hat im Vergleich zu normalen Schläuchen fast kein Eigengewicht
  • Ausdehnung des Schlauchs bis um das Dreifache bei anliegendem Wasserdruck
  • platzsparende Aufbewahrung
  • einfaches Stecksystem ermöglicht ein schnelles und problemloses Anschließen
  • Multifunktions-Handbrause mit ergonomischem Pistolengriff
  • ermöglicht das Einstellen des Wasserstrahls auf 7 unterschiedliche Sprühbilder und individuelle Bedürfnisse für das jeweilige Einsatzgebiet
  • zum Bewässern mit schonendem Wassernebel oder stärkerer Stahl-Intensität
  • Feststellschraube am Handgriff ermöglicht dauerhaften Wasserdruck bei längeren Arbeiten

Lieferumfang:

  • 1 x Wasserschlauch Textil flexibel 3 - 10m
  • 1 x Multifunktions-Handbrause in Pistolenform und 7 Einzelfunktionen
  • 2 x Schnellverbinder mit Schnellkupplungen 1/2" am Schlauch montiert
  • 1 x Wasserhahn Verbinder Anschluss-Adapter, Innengewinde 3/4", Außengewinde 1/2"
  • 1 x Wasserhahn Verbinder mit Schnellkupplung, Innengewinde 1/2"

Technische Daten:

  • Druck: 12 bar
  • Wandstärke: 1,75mm
  • Schlauch Innendurchmesser: 6mm
  • Schlauch Außendurchmesser: 9,5mm
  • Schlauch Innenmaterial: Latex
  • Schlauch Außenmaterial: Polyester
  • Handbrause Material: ABS Kunststoff
  • Adapter Material: ABS Kunststoff
  • Arbeitsdruck: 2,7 - 7,3 bar
  • Arbeitstemperatur: 0 - 55°C
  • Bruttogewicht: 560g
  • Farbe: Grün
  • Schlauchlänge: 3 - 10m
Weitere Suchbegriffe: Gartenschläuche, Wasserschlauch, gartenschlauch 10m, wasserschlauch, brausekopf rund, BGS DIY 70903 Wasserschlauch Textil flexibel Gartenhandbrause 7 Funktionen Gartenschlauch Bewässerung Garten Pflanzen bewässern gießen Wasserversorgung Bewässerungsschlauch Reinigung Gartenmöbeln Terrasse Autowäsche Handbrause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.