| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-30517 Herst.-Nr.: 23338 EAN/GTIN: 4006274233386 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PROXXON 23338 Elektronischer Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200/E 20 - 200Nm Beschreibung: - elektronischer Drehmomentschlüssel mit hoher Anzeigegenauigkeit
- Abtrieb: 12,5mm (1/2") Aussenvierkant
- Meßbereich: 20 - 200Nm
- Toleranz besser als nach DIN / ISO gefordert:
- +/- 1% im Rechtslauf
- +/- 1,5 % im Linkslauf
- Digitalanzeige für vorgewählte Maßeinheiten und Ergebnisanzeige:
- Zehn verschiedene Solldrehmomente können vorgewählt und gespeichert werden
- so auch die gewünschte Toleranz (1 - 9%)
- Bluetooth-Schnittstelle:
- für den Export der Messwerte
- für die Verbindung mit Ihrem Smartphone oder Tablet zur Dokumentation der Messwerte per App für für Apple-Geräte mit iOS™ und für Geräte mit Android™
- ideal für Verschraubungen mit Dokumentationspflicht
- für Rechts- und Linksgewinde
- Ratschenfunktion mit Umschaltmechanismus
- Akustisches, optisches und sensorisches (Vibration) Auslösesignal
- Stück für Stück kalibriert und endgeprüft
- mit Prüfzertifikat
- inklusive 3 AAA-Batterien
- Lieferung in praktischem Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung
Funktionen: (hierzu siehe Abbildung 2) - Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck
- Umschalthebel für kontrollierten Anzug von Links- und Rechtsgewinden
- LED-Anzeige zur optischen Kontrolle der Auslösung
- Digitalanzeige für vorgewählte Maßeinheiten und Ergebnisanzeige
- Eingabetasten zum Programmieren und zum Abrufen der Ergebnisse
- Bluetooth-Schnittstelle für Messwert-Export
- Vibrations-Alarm im Griffbereich zur sensorischen Auslösung
Download und Dokumentation der Software: Zum App Store für Apple-Geräte mit iOS™ - Hinweis: Erfordert iOS 10.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch. Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.
- App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist.
Zum Google Play Store für Geräte mit Android™ - Hinweis: Erfordert Android-Version 8.0 oder höher. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC, die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.
Anleitung zur Smartphone-App "Torque Tools" Deutsch - Bitte beachten Sie, dass zum Öffnen der Anleitung der Acrobat Reader installiert sein muss.
- Sie können den Acrobat Reader hier kostenlos laden und installieren.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 179,12* | € 234,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 195,26* | € 234,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 196,16* | € 235,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 212,93* | € 255,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 247,40* | € 295,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|