Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2002-8 Schaumeinlage für Artikel 2002 Ringmaulschlüssel Zangen Winkelschlüss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2002-8 Schaumeinlage für Artikel 2002 Ringmaulschlüssel Zangen Winkelschlüss
BGS 2002-8 Schaumeinlage für Artikel 2002 Ringmaulschlüssel Zangen Winkelschlüss
BGS 2002-8 Schaumeinlage für Artikel 2002 Ringmaulschlüssel Zangen Winkelschlüss
BGS 2002-8 Schaumeinlage für Artikel 2002 Ringmaulschlüssel Zangen Winkelschlüss
Artikel-Nr.:
     492-30643
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2002-8
EAN/GTIN:
     4048769077907
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
BGS 2002-8 Schaumeinlage für Artikel 2002 Ringmaulschlüssel Zangen Winkelschlüssel 

Beschreibung:

  • Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
  • Zangen und Maul-Ringschlüssel gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maul-Ringschlüssel kalt geschmiedet, matt verchromt, Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • Winkelschlüssel aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl (S2)

geeignet für die Schubladen des:

  • Montagewagen fahrbar Artikel 2002
  • Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz 2 Schubladen Artikel 2002-3

Technische Daten:

  • Breite: 385mm
  • Höhe: 32mm
  • Tiefe: 215mm

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 30560 Maul-Ringschlüssel SW 10mm
  • 1 x BGS 30561 Maul-Ringschlüssel SW 11mm 
  • 1 x BGS 30562 Maul-Ringschlüssel SW 12mm 
  • 1 x BGS 30563 Maul-Ringschlüssel SW 13mm
  • 1  x BGS 30564Maul-Ringschlüssel SW 14mm 
  • 1 x BGS 30565 Maul-Ringschlüssel SW 15mm 
  • 1 x BGS 30566 Maul-Ringschlüssel SW 16mm
  • 1 x BGS 30567 Maul-Ringschlüssel SW 17mm
  • 1 x BGS 30568 Maul-Ringschlüssel SW 18mm
  • 1 x BGS 30569 Maul-Ringschlüssel SW 19mm 
  • 1 x BGS 794-T10 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T10 
  • 1 x BGS 794-T15 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T15 
  • 1 x BGS 794-T20 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T20 
  • 1 x BGS 794-T25 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T25
  • 1 x BGS 794-T27 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T27 
  • 1 x BGS 794-T30 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T30 
  • 1 x BGS 794-T40 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T40 
  • 1 x BGS 794-T45 Winkelschlüssel extra lang T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T45 
  • 1 x BGS 794-T50 Winkelschlüsselextra lang T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung T50 
  • 1 x BGS 790-1.5 Winkelschlüsselextra lang Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 1,5mm
  • 1 x BGS 790-10 Winkelschlüssel extra lang Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 10mm 
  • 1 x BGS 790-2 Winkelschlüssel extra lang Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 2,0mm 
  • 1 x BGS 790-2.5 Winkelschlüssel extra lang Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 2,5mm 
  • 1 x BGS 790-3 Winkelschlüssel extra lang Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 3mm
  • 1 x BGS 790-4 Winkelschlüssel extra lang Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 4mm 
  • 1 x BGS 790-5 Winkelschlüssel extra lang Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 5mm
  • 1 x BGS 790-6 Winkelschlüssel extra lang Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 6mm
  • 1 x BGS 790-8 Winkelschlüssel extra lang Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 8mm
  • 1 x BGS 393 Schwedischer Seitenschneider 165mm
  • 1 x BGS 370 Kombinationszange 175mm 
  • 1 x BGS 389 Telefonzange gerade 200mm 
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Doppelringschlüssel (E-Profil), E-Profil-Ringschlüssel, Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, doppelringschlüssel (e-profil), BGS 2002-8 Schaumeinlage für Artikel 2002 Ringmaulschlüssel Zangen Winkelschlüssel Werkzeugwagen Werkstattwagen Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz 2002-3 Schwedischer Seitenschneider Kombinationszange Telefonzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 106,43*
€ 132,19*
4 Tage
46
Frei Haus
ab € 106,55*
€ 132,19*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 106,43* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2002-9
ab € 87,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.