Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT SS30 Flachmeißel Breite 30mm Länge 205mm 11mm Sechskant


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT SS30 Flachmeißel Breite 30mm Länge 205mm 11mm Sechskant
RODCRAFT SS30 Flachmeißel Breite 30mm Länge 205mm 11mm Sechskant
Artikel-Nr.:
     492-3088
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011936
EAN/GTIN:
     4030178004582
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
RODCRAFT Flachmeißel SS30 Länge 205mm, Breite 30mm, 11mm Sechskant Modell: 8951011936

Beschreibung:

  • Meißel für Beton- und Steinarbeiten
  • Ausführung: Flachmeissel
  • Länge: 205 mm
  • Breite: 30mm
  • Sechskantaufnahme: 11 mm

geeignet für:

  • RODCRAFT Meisselhammer 5100
  • RODCRAFT Meisselhammer 5180
  • RODCRAFT Meisselhammer 5170
  • RODCRAFT Meisselhammer 5175
  • oder anderer Meisselhämmer mit dieser Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: RODCRAFT, Meisselhammer, Meißelhammer, Meissel, flachmeissel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,45*
€ 68,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,52*
€ 67,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,82*
€ 62,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,55*
€ 50,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.