Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 71068 VDE Einmaulschlüssel SW 18mm Hochvoltwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 71068 VDE Einmaulschlüssel SW 18mm Hochvoltwerkzeug
BGS 71068 VDE Einmaulschlüssel SW 18mm Hochvoltwerkzeug
BGS 71068 VDE Einmaulschlüssel SW 18mm Hochvoltwerkzeug
BGS 71068 VDE Einmaulschlüssel SW 18mm Hochvoltwerkzeug
BGS 71068 VDE Einmaulschlüssel SW 18mm Hochvoltwerkzeug
Artikel-Nr.:
     492-31065
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71068
EAN/GTIN:
     4048769076788
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde-einmaulschlüssel 18 mm
vde einmaulschlüssel
BGS 71068 VDE Einmaulschlüssel SW 18mm Hochvoltwerkzeug

Beschreibung:

  • Werkzeug-Satz für ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
  • reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen
  • optimales Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte
  • zur Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen
  • gesenkgeschmiedet
  • VDE isoliert bis 1000 Volt, nach EN 60900/IEC 60900

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 128g
  • DIN: EN/IEC 60900
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °
  • Schlüsselweite: 18mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 71068 VDE Einmaulschlüssel SW 18mm Hochvoltwerkzeug Maulschlüssel Gabelschlüssel Isoliert isoliertes Werkzeug Elektriker Elektrofachkräfte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
96
€ 6,90*
ab € 14,42*
€ 19,92*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 19,98*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
71056
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
71057
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
71058
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
71060
ab € 11,04*
Ähnlich
BGS Technic
71061
ab € 11,09*
Ähnlich
BGS Technic
71062
ab € 11,93*
Ähnlich
BGS Technic
71063
ab € 11,94*
Ähnlich
BGS Technic
71064
ab € 12,78*
Ähnlich
BGS Technic
71065
ab € 12,85*
Ähnlich
BGS Technic
71066
ab € 12,79*
Ähnlich
BGS Technic
71067
ab € 13,62*
Ähnlich
BGS Technic
71071
ab € 17,03*
Ähnlich
BGS Technic
71072
ab € 17,08*
Ähnlich
BGS Technic
71074
ab € 17,92*
Ähnlich
BGS Technic
71077
ab € 22,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.