Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 71003 Reifen Klapptritt einstellbar für LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 71003 Reifen Klapptritt einstellbar für LKW
BGS 71003 Reifen Klapptritt einstellbar für LKW
BGS 71003 Reifen Klapptritt einstellbar für LKW
BGS 71003 Reifen Klapptritt einstellbar für LKW
BGS 71003 Reifen Klapptritt einstellbar für LKW
BGS 71003 Reifen Klapptritt einstellbar für LKW
Artikel-Nr.:
     492-31358
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71003
EAN/GTIN:
     4048769075699
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
BGS 71003 Reifen Klapptritt einstellbar für LKW

Beschreibung:

  • für hohe Nutzfahrzeuge
  • praktischer Klapptritt ideal für die Arbeit an der Windschutzscheibe, zur Fahrzeugreinigung oder Dachträgerbeladung
  • zum Einhängen direkt am Rad
  • einfache und sichere Installation durch Klappmechanismus
  • geeignet für LKW
  • einstellbare Rahmentiefe ermöglicht eine Anpassung an die Reifenbreite
  • spezielles Anti-Rutsch Profil
  • Rahmentiefe (einstellbar): 254 / 279 / 305 / 330mm
  • Stufenabmessungen: 730 x 185mm
  • Stufenhöhe (einstellbar): 178 / 267 / 356mm
  • Gesamtabmessungen: 340 x 540 x 730mm
  • Material: Stahlkonstruktion
  • Belastbarkeit max. 130kg
Weitere Suchbegriffe: BGS 71003 Reifen Rad Klapptritt einstellbar für LKW Trittstufe Reifentritt Klapp Reifen Tritt Stufe Arbeit an Windschutzscheibe Fahrzeugreinigung Dachträgerbeladung Klappmechanismus hohe Nutzfahrzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
244
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 93,34*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 80,15*
€ 101,60*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
71002
ab € 50,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.