Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Lkw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Lkw
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Lkw
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Lkw
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Lkw
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Lkw
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Lkw
Artikel-Nr.:
     554-81171003
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71003
EAN/GTIN:
     4048769075699
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
  • für hohe Nutzfahrzeuge
  • ideal für die Arbeit an der Windschutzscheibe, zur Fahrzeugreinigung oder Dachträgerbeladung
  • zum Einhängen direkt am Rad
  • einfache und sichere Installation durch Klappmechanismus
  • geeignet für LKW
  • einstellbare Rahmentiefe ermöglicht eine Anpassung an die Reifenbreite
  • spezielles Anti-Rutsch Profil
  • Rahmentiefe (einstellbar): 254 / 279 / 305 / 330 mm
  • Stufenabmessungen: 730 x 185 mm
  • Stufenhöhe (einstellbar): 178 / 267 / 356 mm
  • Gesamtabmessungen: 340 x 540 x 730 mm
  • Material: Stahlkonstruktion
  • Bruttogewicht: 5088 g
  • Belastbarkeit max.: 130 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
248
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 95,07*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 80,30*
€ 103,51*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
71002
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.