Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4149 Satz Steckschlüssel Einsätze Antrieb Zwölfkant 6,3mm (1/4") 10mm (3/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4149 Satz Steckschlüssel Einsätze Antrieb Zwölfkant 6,3mm (1/4") 10mm (3/8")
BGS 4149 Satz Steckschlüssel Einsätze Antrieb Zwölfkant 6,3mm (1/4") 10mm (3/8")
BGS 4149 Satz Steckschlüssel Einsätze Antrieb Zwölfkant 6,3mm (1/4") 10mm (3/8")
Artikel-Nr.:
     492-31366
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4149
EAN/GTIN:
     4026947041490
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS 4149 Satz Steckschlüssel Einsätze Antrieb Zwölfkant 6,3mm (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • 40 teiliger Satz
  • doppeltes Sechskantprofil vereinfacht das Ansetzen auf dem Schraubenkopf
  • selbst abgenutzte Schraubenköpfe lassen sich so noch problemlos betätigen
  • Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
  • die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
  • jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
  • geeignet für alle BGS Werkstattwagen

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 10774 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 4mm
  • 1 x BGS 10773 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 4,5 mm
  • 1 x BGS 10775 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 5mm
  • 1 x BGS 10772 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 5,5mm 
  • 1 x BGS 10776 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 6mm
  • 1 x BGS 10777 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 7mm
  • 1 x BGS 10778 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 8mm
  • 1 x BGS 10779 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 9mm
  • 1 x BGS 10780 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 10mm
  • 1 x BGS 10781 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 11mm
  • 1 x BGS 10782 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 12mm 
  • 1 x BGS 10783 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 13mm
  • 1 x BGS 10784 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 14mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") | SW 10mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 15mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 16mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 17mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 18mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 19mm
  • 1 x BGS 10630 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 10mm
  • 1 x BGS 10631 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 11mm
  • 1 x BGS 10632 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 12mm
  • 1 x BGS 10633 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 13mm
  • 1 x BGS 10634 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 14mm 
  • 1 x BGS 10635 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 15mm
  • 1 x BGS 10636 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 16mm
  • 1 x BGS 10637 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 17mm
  • 1 x BGS 10638 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 18mm
  • 1 x BGS 10639 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 19mm 
  • 1 x BGS 10640 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 20mm
  • 1 x BGS 10641 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 21mm
  • 1 x BGS 10642 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 22mm
  • 1 x BGS 10644 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 24mm
  • 1 x BGS 10645 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 27mm
  • 1 x BGS 10646 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 30mm
  • 1 x BGS 10647 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 32mm

Technische Date:

  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgrößen, metrisch: 6,3 mm, 10 mm, 12,5 mm
  • Antriebsprofilgrößen, imperial: 1/4", 3/8", 1/2"
  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Oberflächenvergütung: verchromt, matt
  • Breite: 189mm
  • Bruttogewicht: 2256g
  • Höhe: 32mm
  • Tiefe: 408mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, 1/4" knarrenkasten bgs, werkstattwagen einlagen, werkstattwagen einlagen bgs, BGS 4149 Satz Steckschlüssel Antrieb Zwölfkant 6, 3mm (1/4") 10mm (3/8") 12, 5mm (1/2") Werkstattwageneinlage 1/3 Sechskantprofil Hartschaumeinlage Steckschlüsseleinsatz Einsatz Einsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,93*
€ 71,58*
4 Tage
395
€ 4,90*
ab € 54,93*
€ 71,58*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 54,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.