| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-8114149 Herst.-Nr.: 4149 EAN/GTIN: 4026947041490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - doppeltes Sechskantprofil vereinfacht das Ansetzen auf dem Schraubenkopf
- selbst abgenutzte Schraubenköpfe lassen sich so noch problemlos betätigen
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- geeignet für alle BGS Werkstattwagen
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgrößen, metrisch: 6,3 mm, 10 mm, 12,5 mm
- Antriebsprofilgrößen, imperial: 1/4", 3/8", 1/2"
- Abtriebsprofil: Zwölfkant
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt
Lieferumfang: - 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm (Art. 10774)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4,5 mm (Art. 10773)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm (Art. 10775)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5,5 mm (Art. 10772)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm (Art. 10776)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm (Art. 10777)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 10778)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 10779)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 10780)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 10781)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 10782)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 10783)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm (Art. 10784)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 10 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 11 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 12 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 13 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 14 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 15 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 16 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 17 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 18 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") | SW 19 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 10 mm (Art. 10630)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 11 mm (Art. 10631)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 12 mm (Art. 10632)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 13 mm (Art. 10633)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 14 mm (Art. 10634)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 15 mm (Art. 10635)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm (Art. 10636)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm (Art. 10637)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 18 mm (Art. 10638)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 19 mm (Art. 10639)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 20 mm (Art. 10640)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm (Art. 10641)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 22 mm (Art. 10642)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 24 mm (Art. 10644)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 27 mm (Art. 10645)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 30 mm (Art. 10646)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 32 mm (Art. 10647)
- Bruttogewicht: 2256 g
- Tiefe: 408 mm
- Breite: 189 mm
- Höhe: 32 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 54,93* | € 71,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 54,93* | € 71,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 54,93* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|