Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306
Artikel-Nr.:
     492-31372
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85306-1
EAN/GTIN:
     4048769076115
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306

Beschreibung:

  • zum Ausleuchten des Motorraums bei der Wartung von Kraftfahrzeugen
  • geeignet zur Verwendung und zum Einbau in die Teleskophalterung mit Expanderfunktion von Art. 85306
  • inkl. ausklappbarem und drehbarem Haken zum Aufhängen
  • Lichtquelle: 15 W COB-LED
  • Helligkeit (gedimmt): 375 Lumen
  • Helligkeit (ungedimmt): 750 Lumen
  • Betriebszeit (gedimmt): 4 Stunden
  • Betriebszeit (ungedimmt): 2 Stunden
  • Ladebuchse: 5 V Micro-USB
 

Technische Daten:

  • Akku-Kapazität (Nennladung): 4400mAh
  • Akku-Ladezeit: 4h
  • Akku-Spannung: 3,7V
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Arbeitstemperatur: -5 - 47°C
  • Gewicht: 672g
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, led arbeitslampe 3,7v, handlampe akku, handlampe, BGS 85306-1 COB LED Arbeitsleuchte Handleuchte mit Haken für Artikel 85306 Arbeitsleuchte KFZ-Lampe LED-Leuchte Werkstattlampe Werkstattleuchte Arbeits Werkstatt Leuchte Lampe Ausleuchten Motorraum Wartung Kfz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,85*
€ 64,34*
5 Tage
240
€ 4,90*
ab € 48,58*
€ 64,34*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6660
ab € 91,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.