| |
|
| Artikel-Nr.: 492-31373 Herst.-Nr.: 6834 EAN/GTIN: 4026947068343 |
| |
|
| | |
| BGS 6834 Nietmutternaufsatz M3 M4 M5 M6 M8 M10 Beschreibung: - Dieser Aufsatz verwandelt jede Bohrmaschine und jeden Akkuschrauber in eine kräftige Nietmutternzange
- robuste Ausführung aus Aluminium ist kompakt und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten auch beim Verarbeiten großer Mengen von Nietmuttern
- zur Verwendung mit Elektro-Bohrmaschinen, Druckluft-Bohrmaschinen und Akkuschraubern (mit Rechts-/Linkslauf, min. Drehmoment 20 Nm)
- mit Montageschlüssel
- austauschbare Nietmutternzugdorne in unterschiedlichen Größen
- geeignet für Nietmuttern aus Werkzeugstahl, Aluminium, Edelstahl
Lieferumfang: - 1 x Nietmutternaufsatz, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4")
- 1 x Nietmutternzugdorn, M3
- 1 x Nietmutternzugdorn, M4
- 1 x Nietmutternzugdorn, M5
- 2 x Nietmutternzugdorn, M6
- 1 x Nietmutternzugdorn, M8
- 1 x Nietmutternzugdorn, M10
Technische Daten: - Antriebsprofil: Außensechskant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
- Bruttogewicht: 1044g
- Drehzahl max.: 240 U/min
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 6834 Nietmutternaufsatz M3 M4 M5 M6 M8 M10 Nietmutternzange Gewindedorn Mundstück Nietzange Nietmutternzugdorn Bohrmaschine Akkuschrauber Elektro-Bohrmaschine Druckluft-Bohrmaschine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 64,10* | € 82,34* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,18* | € 82,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|