| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-3174 Herst.-Nr.: 5250 EAN/GTIN: 4026947052502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 5250 IMPACT Einsätze / Nüsse E-Profil 12-kant für LKW Zylinderkopfschrauben 20mm (3/4") Beschreibung: - hochwertiger Satz an IMPACT Nüssen
- Material: Chrom Molybdän Stahl, schwarz
- Antrieb: 20mm (3/4")
- können auch mit Schlagschraubern angetrieben werden
Lieferumfang - alle mit Antrieb 20mm (3/4") - 1 x Nuss 12kant 17mm - nutzbare Tiefe: 25 mm
- 1 x Nuss 12kant 17mm - nutzbare Tiefe: 25 mm
- 1 x Nuss E-Profil / Aussentor 18mm - nutzbare Tiefe: 26 mm
- 1 x Nuss E-Profil / Aussentor 18mm - nutzbare Tiefe: 26 mm
- 1 x Nuss E-Profil / Aussentor 20mm - nutzbare Tiefe: 26 mm
- 1 x Nuss E-Profil / Aussentor 22mm - nutzbare Tiefe: 26 mm
- 1 x Nuss E-Profil / Aussentor 24mm - nutzbare Tiefe: 26 mm
Verwendungsbeispiele: - Torx E18 für MAN M200 / D08
- Torx E20 MAN F2000/ F8 / F90 / D25 / D28
- Torx E22 MAN TGA / D20
- 12 kant 17mm - Daimler 400 / 420 / 500
- 12 kant 19mm - Daimler 300 / 400 / 900
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bgs steckschlüsselsatz 3/4", kraftschraubereinsatz 12-kant, kraftschraubereinsatz 12-kant 3/4, BGS 5250 Nüsse IMPACT schlagschrauber Zylinderkopfschrauben LkW E-Profil Torx Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Satz E-Profil Zwölfkant Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 92,95* | € 115,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 92,54* | € 115,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 92,95* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|