Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend
Artikel-Nr.:
     492-31807
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85340
EAN/GTIN:
     4048769056667
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler ip65
led-baustrahler
BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend

Beschreibung:

  • bringt Licht an jeden Ort, ob Werkstatt, Garage, Baustelle oder Garten
  • energiesparend durch Verwendung von COB-LED-Technik
  • hochrobustes Kunststoffgehäuse für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung
  • standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzecken
  • ummantelter Schaumstoff-Tragegriff für einen stabilen und rutschfesten Halt
  • geschützt gegen Eindringen von Wasser sowie Staub und dadurch optimal für den Einsatz als Baustrahler in staubigem oder feuchtem Umfeld geeignet (IP65)
  • flexibler Ständer ermöglicht die individuelle Einstellung des gewünschten Abstrahlwinkels
  • 360° drehbarer und 120° kippbarer Leuchtkörper, arretierbar per Einstellschrauben
  • Leuchtmittel: COB-LED
  • Leuchtmittel-Lebensdauer: 50000 h
  • Helligkeit: 350 Lumen
  • Farbtemperatur: 5500 - 6000 K
  • Lampen-Drehwinkel: 360°
  • Lampen-Kippwinkel: 120°
  • Standfläche: 160 x 135mm
  • Abmessungen: (H) 250 x (B) 143 x (T) 160mm
  • Ladegerät-Eingang: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,15 A
  • Ladegerät-Ausgang: 5 V / 1500 mA

 

Technische Daten:

  • Akku-Kapazität (Nennladung): 2200 mAh
  • Akku-Ladezeit: 3 h
  • Akku-Spannung: 3,7 V
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Arbeitstemperatur: -20 - 50 °C
  • Bruttogewicht: 958g
  • Lagertemperatur: < 60 °C
  • Lampenleistung: 5W
  • Leuchtdauer: 5 h
  • Schutzart: IP65
Weitere Suchbegriffe: BGS 85340 Akku Arbeitsstrahler COB-LED 5 Watt energiesparend Arbeitsleuchte LED-Leuchte Werkstattlampe Arbeitslampe Werkstattlampe Werkstattleuchte LED-Strahler Werkstatt Garage Baustelle Garten Baustrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
277
€ 4,90*
ab € 37,39*
€ 50,94*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 37,47*
€ 50,94*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.