Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4,2 - 85 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4,2 - 85 Nm
BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4,2 - 85 Nm
BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4,2 - 85 Nm
BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4,2 - 85 Nm
BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4,2 - 85 Nm
BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4,2 - 85 Nm
BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4,2 - 85 Nm
BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4,2 - 85 Nm
Artikel-Nr.:
     492-31824
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     72097
EAN/GTIN:
     4048769078072
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rollgabelschlüssel
BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4,2 - 85 Nm

Beschreibung:

  • Drehmoment-Rollgabel-Einsteckwerkzeug mit verstellbarer Spannweite
  • mit Millimeter-Skala
  • für einfache und präzise Messungen und Anwendungen in der Industrie und im Automotive Bereich
  • robuste und verstellbare Stahl-Klemmbacken
  • Einstellungen für Drehmoment, Einheit, Modus, Datenspeicherung, Datenlöschung
  • beidseitiger Betrieb, im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn
  • akustischer Signalton sowie LED-Indikator für voreinstellbaren Zieldrehmomentwert
  • seitlich wahrnehmbare LED-Leiste mit 6 LEDs zur visuellen Alarmierung
  • einfach einzurichtende Modi für Peak oder Track
  • automatische Abschaltung (Auto Standby) bei Nichtbenutzung
  • interner Datenspeicher für 50 Messwerte
  • Speicherplätze für 6 oft benutzte Werte
  • Einsteckwerkzeug Außenvierkant: 9 x 12mm
  • Drehmomentbereiche: 4,2 - 85 Nm / 3,1 - 62,7 ft-lb / 37 - 752 in-lb / 43 - 867 kg-cm
  • Genauigkeit: +/- 2 % (Rechts) / +/- 3 % (Links) bei Drehmomentbereich: 17 - 85 Nm / 12,5 - 62,7 ft-lb / 150 - 752 in-lb / 173 - 867 kg-cm
  • Auflösung: 0,1 N-m / 0,1 ft-lb / 1 in-lb / 1 kg-cm
  • Maßeinheiten: N-m / in-lb / ft-lb / kg-cm
  • Arbeitsmodi: Peak hold / Track
  • Batterien: 1,5 V AAA (x2) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

  • Arbeitstemperatur: -10 - 60 °C
  • Bruttogewicht: 1266g
  • Drehmoment max.: 4,2Nm
  • Drehmoment min.: 85Nm
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 15 - 90 %
  • Schlüsselweite: 5 - 30mm
Weitere Suchbegriffe: Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, drehmomentschlüssel, BGS 72097 Digitaler Drehmomentschlüssel Rollgabelschlüssel 4, 2 - 85 Nm Gabelschlüssel Maulschlüssel Drehmoment Rollgabel Schlüssel Einsteckwerkzeug Industrie Automotive Bereich Drehmomentwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,11*
€ 413,05*
4 Tage
91
Frei Haus
ab € 351,74*
€ 413,05*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,96*
€ 490,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,95*
€ 461,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,75*
€ 447,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,11*
€ 417,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.