| |
|
| Artikel-Nr.: 492-32034 Herst.-Nr.: 74293 EAN/GTIN: 4048769080952 |
| |
|
| | |
| BGS 74293 Sortiment Ansaugkrümmer Auspuffkrümmer Stehbolzen Muttern Sortiment 100 teilig Beschreibung: - verwendbar zur Reparatur und zum Austausch von gebrochenen oder verschlissenen Stehbolzen am Ein- und Auslasskrümmer
- Bolzen und Muttern durchlaufen während der Lebensdauer des Motors Tausende von Hitzezyklen und oft können die Stehbolzen aufgrund der ständigen Ausdehnung und Kontraktion des Kopfes, des Krümmers und der Stehbolzen abreißen, wenn sich der Motor erhitzt und dann abkühlt
- geeignet für Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Honda, Vauxhall, Opel, Saab, Renault, Volvo, VAG
- enthält M8 und M10 Stehbolzen in den gängigsten Längen
Lieferumfang: - 5 x Stehbolzen M10 x 1,5 Länge: 38mm Gewindelänge (A): 10mm Gewindelänge (B): 20mm
- 5 x Stehbolzen M10 x 1,5 Länge: 40mm Gewindelänge (A): 11mm Gewindelänge (B): 20mm
- 5 x Stehbolzen M10 x 1,5 Länge: 54mm Gewindelänge (A): 11mm Gewindelänge (B): 32mm
- 5 x Stehbolzen M8 x 1,25 Länge: 35mm Gewindelänge (A): 9mm Gewindelänge (B): 21mm
- 5 x Stehbolzen M8 x 1,25 Länge: 35mm Gewindelänge (A): 9mm Gewindelänge (B): 15mm
- 5 x Stehbolzen M8 x 1,25 Länge: 37mm Gewindelänge (A): 10mm Gewindelänge (B): 20mm
- 5 x Stehbolzen M8 x 1,25 Länge: 41mm Gewindelänge (A): 16mm Gewindelänge (B): 16mm
- 5 x Stehbolzen M8 x 1,25 Länge: 42mm Gewindelänge (A): 11mm Gewindelänge (B): 22mm
- 5 x Stehbolzen M8 x 1,25 Länge: 43mm Gewindelänge (A): 17mm Gewindelänge (B): 17mm
- 5 x Stehbolzen M8 x 1,25 Länge: 45mm Gewindelänge (A): 10mm Gewindelänge (B): 25mm
- 5 x Stehbolzen M8 x 1,25 Länge: 47mm Gewindelänge (A): 15mm Gewindelänge (B): 24mm
- 5 x Stehbolzen M8 x 1,25 Länge: 47mm Gewindelänge (A): 10mm Gewindelänge (B): 25mm
- 10 x Stahlmuttern, kupferbeschichtet M8 13mm Sechskant
- 10 x Stahlmuttern, kupferbeschichtet M10 14mm Sechskant
- 10 x Messingmuttern M8 13mm Sechskant
- 10 x Messingmuttern M10 17mm Sechskant
Technische Daten: - Zugfestigkeit Stehbolzen: 4.8
- Material Stehbolzen: Werkzeugstahl (Q235)
- Material Muttern: Messing
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 74293 Sortiment Ansaugkrümmer Auspuffkrümmer Stehbolzen Muttern Sortiment 100 teilig Reparatur Austausch Stehbolzen Einlasskrümmer Auslasskrümmer Krümmer Motor Stahlmuttern Messingmuttern |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,85* | € 90,07* | | | | Lager 492 | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 71,66* | € 90,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 71,66* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|