Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 72062 VDE Steckschlüssel Einsatz Sechskant SW 12mm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 72062 VDE Steckschlüssel Einsatz Sechskant SW 12mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72062 VDE Steckschlüssel Einsatz Sechskant SW 12mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72062 VDE Steckschlüssel Einsatz Sechskant SW 12mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 72062 VDE Steckschlüssel Einsatz Sechskant SW 12mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-32367
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     72062
EAN/GTIN:
     4048769077662
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
BGS 72062 VDE Steckschlüssel Einsatz Sechskant SW 12mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • für ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
  • ideales Werkzeug für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
  • reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen
  • optimales Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte
  • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Pro Torque® (Sechskant)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Breite: 49mm
  • Bruttogewicht: 110g
  • DIN: EN/IEC 60900
  • Höhe: 29mm
  • Länge: 162mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Isoliert (VDE)
  • Schlüsselweite: 12mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 12 mm, BGS 72062 VDE Steckschlüssel Einsatz Sechskant SW 12mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Steckschlüsseleinsatz VDE-Einsatz Einsätze isoliert isoliertes Werkzeug Hochvolt Werkzeuge Steckschlüsseleinsätze Elektroinstallation Reparatur Wartungsarbeiten Hybridfahrzeuge Elektrofahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.