Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz 6kant
>
Artikel
BGS 72067 VDE Steckschlüssel Einsatz Sechskant SW 17mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-32371
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
72067
EAN/GTIN:
4048769077709
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zol...
BGS 72067 VDE Steckschlüssel Einsatz Sechskant SW 17mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Beschreibung:
für ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
ideales Werkzeug für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen
optimales Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte
VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
Technische Daten:
Abtriebsprofil: Pro Torque® (Sechskant)
Antriebsprofil: Innenvierkant
Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
Breite: 49mm
Bruttogewicht: 140g
DIN: EN/IEC 60900
Höhe: 29mm
Länge: 161mm
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenvergütung: Isoliert (VDE)
Schlüsselweite: 17mm
... >
Steckschlüsseleinsätze
>
Steckschlüsseleinsätze mit Antrieb 12,5mm (1/2")
>
Steckschlüsseleinsätze VDE isoliert
Weitere Suchbegriffe:
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
BGS 72067 VDE Steckschlüssel Einsatz Sechskant SW 17mm Antrieb 12
,
5mm (1/2") Steckschlüsseleinsatz VDE-Einsatz Einsätze isoliert isoliertes Werkzeug Hochvolt Werkzeuge Steckschlüsseleinsätze Elektroinstallation Reparatur Wartungsarbeiten Hybridfahrzeuge Elektrofahrzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen