Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1188 Satz Ring Maulschlüssel KURZ METRISCH 10-19mm 10tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1188 Satz Ring Maulschlüssel KURZ METRISCH 10-19mm 10tlg
BGS 1188 Satz Ring Maulschlüssel KURZ METRISCH 10-19mm 10tlg
BGS 1188 Satz Ring Maulschlüssel KURZ METRISCH 10-19mm 10tlg
BGS 1188 Satz Ring Maulschlüssel KURZ METRISCH 10-19mm 10tlg
BGS 1188 Satz Ring Maulschlüssel KURZ METRISCH 10-19mm 10tlg
BGS 1188 Satz Ring Maulschlüssel KURZ METRISCH 10-19mm 10tlg
Artikel-Nr.:
     492-3264
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1188
EAN/GTIN:
     4026947011882
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüssel satz
BGS 1188 Ring-Maulschlüssel, extra kurze Ausführung 10 teilig

Beschreibung:

  • geschmiedete Qualität
  • kurze Ausführung
  • Material: Chrom Vanadium Stahl, matt verchromt
  • ringseitig um 15° abgewinkelt
  • ringseitig mit inovativem 12kant Wellenprofil mit Flankenschutz PROTORQ zum Schutz der Flanken von Muttern / Schrauben
  • inkl. TETRON Rolltasche  zur Aufbewahrung

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 30761 Ring-Maulschlüssel 10mm - Länge 99mm
  • 1 x BGS 30760 Ring-Maulschlüssel 11mm - Länge 107mm
  • 1 x BGS 30762 Ring-Maulschlüssel 12mm - Länge 109mm
  • 1 x BGS 30763 Ring-Maulschlüssel 13mm - Länge 112mm
  • 1 x BGS 30764 Ring-Maulschlüssel 14mm - Länge 119mm
  • 1 x BGS 30775 Ring-Maulschlüssel 15mm - Länge 123mm
  • 1 x BGS 30776 Ring-Maulschlüssel 16mm - Länge 129mm
  • 1 x BGS 30765 Ring-Maulschlüssel 17mm - Länge 132mm
  • 1 x BGS 30778 Ring-Maulschlüssel 18mm - Länge 138mm
  • 1 x BGS 30779 Ring-Maulschlüssel 19mm - Länge 143mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ring-Gabelschlüssel, Werkzeug BGS 1188
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,05*
€ 31,69*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 23,07*
€ 31,69*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,05* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.