Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTA A-5TLB Satz Torsionsstab 100 - 110 - 120 - 135 - 150 Nm 5 teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ASTA A-5TLB Satz Torsionsstab 100 - 110 - 120 - 135 - 150 Nm 5 teilig
ASTA A-5TLB Satz Torsionsstab 100 - 110 - 120 - 135 - 150 Nm 5 teilig
ASTA A-5TLB Satz Torsionsstab 100 - 110 - 120 - 135 - 150 Nm 5 teilig
Artikel-Nr.:
     492-32756
Hersteller:
     TECMPL
Herst.-Nr.:
     A-5TLB
EAN/GTIN:
     5901832956204
Suchbegriffe:
Kraft-Torsions-Verlängerung
ASTA A-5TLB Satz Torsionsstab 100 - 110 - 120 - 135 - 150 Nm 5 teilig

Beschreibung:

  • Torsionsstäbe zur Begrenzung des Anzugmoments
  • verhindert das "Überziehen" des Drehmoments bei Anziehen von z. B. Radschrauben
  • farbige Markierung für jedes Drehmoment
  • Länge: 195mm
  • 100Nm schwarz
  • 110Nm gelb
  • 120Nm rot
  • 135Nm blau
  • 150Nm organge
Weitere Suchbegriffe: ASTA A-5TLB Satz Torsionsstab 100 - 110 - 120 - 135 - 150 Nm 5 teilig Drehmomentbegrenzung Verhindern Überziehen Radnüsse Radnuss Felge Reifenwechsel Drehmomentstäbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 53,06* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,26*
€ 83,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,30*
€ 81,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,06*
€ 63,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.