Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten &


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten &
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten &
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten &
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten &
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten &
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten &
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten &
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten &
Artikel-Nr.:
     492-33245
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     420352BK
EAN/GTIN:
     8719946005049
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kabelbox
Kabelrolle
Schuko-Stecker
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten & Camping

Beschreibung:

  • zur Sicherung von Schuko Steckverbindungen gegen unbeabsichtigtes Trennen, Feuchtigkeit und Nässe
  • geeignet für Kabel mit Durchmesser Ø 6,5-11mm
  • Schutz für Kleinkinder
  • verwendbar vor allem beim Camping, in der Werkstatt oder bei Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich
  • auch gut für die Stromzuführung zu Beleuchtungen oder Mährobotern im Aussenbereich geeignet
  • robuste Bauweise
  • IP44 - spritzwassergeschützt
  • Abmessungen: ca. 21 x 8 x 8,5cm
  • Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, kabelrolle 200 mm, kabelbox, ProPlus 420352BK Sicherheitsbox SCHWARZ SCHUKO Stecker Kabelbox Garten Camping Mähroboter Beleuchtung Aussenbeleuchtung Schutzbox Safetybox Wasserfest Schutzkapsel Steckerschutz Steckerbox Kabelschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,25*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,27*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 12,25*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 20,33*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.