| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-33397 Herst.-Nr.: 74297 EAN/GTIN: 4048769081195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 74297 Satz Kraft Schoneinsätze Steckschlüsseleinsätze Spiralprofil Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 17 - 21mm Beschreibung: - kompakte und kombinierte Satz-Zusammenstellung zum Lösen von Radschrauben und -muttern
- Kraft-Schoneisätze für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz der Alufelgen
- farblich codiert, zum besseren Auffinden der gewünschten Größe
- Spiral-Profil-Ausdreher zur Handbetätigung
- zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen und beschädigten Schraubenköpfen
- linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden
- mit phosphatierter Oberfläche
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
Lieferumfang: - 1 x BGS 5266-17 Spiral-Profil-Steckschlüssel-Einsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 17mm
- 1 x BGS 5266-19 Spiral-Profil-Steckschlüssel-Einsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 19mm
- 1 x BGS 5266-21 Spiral-Profil-Steckschlüssel-Einsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 21mm
- 1 x BGS 7201 Kraft-Schoneinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 17mm
- 1 x BGS 7202 Kraft-Schoneinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 19mm
- 1 x BGS 7203 Kraft-Schoneinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 21mm
- 1 x Durchschlag-Werkzeug
Technische Daten: - Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Antriebsprofilgröße, Zollmaß: 1/2"
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |