Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70087 Kettennieter schwere Ausführung für 7 bis 12-fach Ketten Fahrrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70087 Kettennieter schwere Ausführung für 7 bis 12-fach Ketten Fahrrad
BGS 70087 Kettennieter schwere Ausführung für 7 bis 12-fach Ketten Fahrrad
BGS 70087 Kettennieter schwere Ausführung für 7 bis 12-fach Ketten Fahrrad
BGS 70087 Kettennieter schwere Ausführung für 7 bis 12-fach Ketten Fahrrad
BGS 70087 Kettennieter schwere Ausführung für 7 bis 12-fach Ketten Fahrrad
Artikel-Nr.:
     492-33424
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70087
EAN/GTIN:
     4048769056483
Suchbegriffe:
Kettenniet-Entferner
Kettennieter
kettenniet entferner
BGS 70087 Kettennieter schwere Ausführung für 7 bis 12-fach Ketten Fahrrad

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Entfernen und Einpressen von Kettennieten an 7 bis 12-fach Ketten
  • durch perfekte Fixierung der Kette kann der Kettenstift präzise aus- oder eingepresst werden
  • passend für HG/UG/IG Ketten
  • Einpresstiefe voreinstellbar
  • Gegenlager verstellbar
  • federgelagerte Führungsschiene
  • gehärteter Druckstift Ø 3mm, auswechselbar
  • robuster T-Griff 130mm lang, Spindelarme demontierbar
  • mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Gummigriff

Technische Daten:

  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Länge: 135mm
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Material Korpus: geschmiedeter Werkzeugstahl
  • Material Spindel: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: BGS 70087 Kettennieter schwere Ausführung für 7 bis 12-fach Ketten Fahrrad Fahrradwerkzeug Kettenwerkzeug Reparatur Entfernen Einpressen Kettennieten HG UG IG Ketten Nieter Kettenhalter Spindelarme Kettenkürzung Kettenreparatur Justierung Fahrradmontage Fahrradreparaturen Fahrradwartung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.