Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Stemmhammer
>
Druckluftstemmhammer
>
Artikel
BGS 6240 Satz Druckluft Meißelhammer mit Schnelllösefutter 10mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-33657
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
6240
EAN/GTIN:
4026947062402
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
BGS 6240 Satz Druckluft Meißelhammer mit Schnelllösefutter 10mm
Beschreibung:
Leistungsstarker Meißelhammer für den universellen Einsatz
ideal für Blechtrennarbeiten im KFZ-Bereich
ebenfalls einsetzbar im Sanitärhandwerk- und Industriebereich
zum Lösen von verrosteten Verschraubungen, Arbeiten am Mauerwerk oder zum Putz- und Fliesenabschlag
stufenlose Schlagzahlregulierung
Schnellwechselaufnahme für einen schnellen Werkzeugwechsel zur effizienten Anwendung
ergonomische Griffform mit rutschfestem, gummiertem Handgriff
mit umfangreichen Meißel-Satz für eine Vielzahl von Anwendungsfällen
speziell gehärteter Stahl für lange Standzeit
Lieferumfang:
1 x Druckluft-Meißelhammer mit Schnelllösefutter
1 x Drucklufthammer-Meißel-Satz mit 10mm Rundschaft, Schnelllösefutter und Adapter 6 teilig
Technische Daten:
Abtriebsprofil: 10mm rund
Schläge pro Minute: 3500
Vibrationspegel (ahd): 9,686 m/s²
Vibrationspegel (K): 1,5 m/s²
Arbeitsdruck: 6,2 bar
Bruttogewicht: 2428g
Druckluftanschluss: 1/4"
Hubweg: 67mm
Länge: 170mm
Luftverbrauch: 179 l/min
Schalldruckpegel max.: 93 dB(A)
Schallleistungspegel max.: 104 dB(A)
... >
Werkstatt und Werkzeuge
>
Druckluftwerkzeuge
>
sonstige Druckluftwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
druckluft-meißelhammer 1,8 kg
,
druckluft meißelhammer
,
BGS 6240 Satz Druckluft Meißelhammer mit Schnelllösefutter 10mm Meißel Druckluftmeißel Druckluftwerkzeug Meißelsatz Pneumatisches Werkzeug Blechtrennarbeiten Kfz-Bereich Sanitärhandwerk Industriebereich Mauerwerk Putzabschlag Fliesenabschlag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,02*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 63,02* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen