Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Artikel
BGS 73355 Kaffeetasse blau mit BGS Logo
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-33711
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
73355
EAN/GTIN:
4048769082178
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BGS 73355 Kaffeetasse blau mit BGS Logo
Beschreibung:
Kaffeetasse im BGS Design mit farblich zum Motiv passender Innenseite
stabile Keramik-Tasse mit 330 ml Fassungsvermögen
formschöne Komfortgröße mit großem Henkel sorgt für einen optimalen Griff
für Zuhause, in der Werkstatt oder am Arbeitsplatz
spülmaschinenfest
... >
Werkstatt und Werkzeuge
>
Verkaufshilfen
>
Merchandise
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
kaffee obere
,
BGS 73355 Kaffeetasse blau mit BGS Logo Kaffee Tasse Becher Pott Kaffeebecher Trinkbecher Kaffeepott Merchandiseartikel Keramiktasse Henkel 330ml spülmaschinenfest
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen