Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT Düsensatz 1,7mm zu Farbspritzpistole 8107 - 8951011718


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT Düsensatz 1,7mm zu Farbspritzpistole 8107 - 8951011718
RODCRAFT Düsensatz 1,7mm zu Farbspritzpistole 8107 - 8951011718
Artikel-Nr.:
     492-3422
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011718
EAN/GTIN:
     4030178840272
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
rodcraft farbspritzpistole
RODCRAFT Düsensatz 1,7mm zu Farbspritzpistole 8107 Modell 8951011718

Beschreibung:

  • Düsensatz mit 1,7mm Düse
  • passend für die RODCRAFT Farspritzpistole 8107

Lieferumfang

  • wie abgebildet
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz, RODCRAFT, Ersatzdüsen zu Lackierpistole, 8107-170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,85*
€ 128,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,86*
€ 127,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,32*
€ 122,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,36*
€ 119,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,46*
€ 100,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.