| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-34268 Herst.-Nr.: 761470V04 EAN/GTIN: 8719946010623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProPlus 761470V04 Besteckkasten ausziehbar 23,5/40 x 31,5 x 6cm Camping Beschreibung: - Besteckkasten mit 6 oder 7 Fächern
- anpassbar an die Größe der Schublade
- Breite durch Auseinanderziehen / Zusammenziehen verstellbar
- kein lose herumliegendes Besteck mehr
- Farbe: weiß / grau
- ideal für Wohnwagen und Wohnmobile
Technische Daten: - Mindestgröße: 23,5 x 31,5 x 6cm
- einstellbar auf: 40 x 31,5 x 6cm
- Material: PP
- Gewicht: 640g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten 6cm höhe, ProPlus 761470V04 Besteckkasten ausziehbar 23, 5/40 x 31, 5 x 6cm Camping Besteck Kasten Kästen Einsatz Einsätze Schublade Campingzubehör Wohnmobil Wohnwagen Zubehör Haushaltsartikel Besteckkästen Besteckeinsätze Besteckeinsatz Schubladeneinsatz Schubladeneinsätze Besteckschublade Besteckaufbewahrung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |