Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm
BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm
BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm
BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm
BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm
BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm
BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm
BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm
BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm
Artikel-Nr.:
     492-34289
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7182
EAN/GTIN:
     4048769083281
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm

Beschreibung:

  • geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde
  • integrierte Umschaltknarre mit geschlossener, schmaler Kopfform
  • Ratschenmechanik, umschaltbar
  • feinverzahnt, 72 Zähne
  • einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
  • gelaserte Strichskala mit Feineinstellung für den jeweiligen Einstellwert
  • optimal gestalteter Kunststoff-Handgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
  • deutlich hörbare Auslösung
  • das Werkzeug ist geschützt in der Hartschaumeinlage und wird verrutschsicher in der Aussparung verstaut
  • sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
  • inkl. Kalibrierzertifikat

Funktionsweise:

  • Das Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes wird fühl- und hörbar angezeigt
  • Das Drehmoment kann einfach am Griff durch Verdrehen eingestellt werden (kein Werkzeug erforderlich)

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Auslösegenauigkeit: +/- 3 %
  • Bruttogewicht: 1576g
  • Drehmoment max.: 120 Nm
  • Drehmoment min.: 20 Nm
  • Länge: 410mm
  • Feinskala: 1 Nm
  • rechtsauslösend: ja

Hierzu passend:

  • BGS 7182-REPAIR Reparatursatz für Drehmomentschlüsssel für Artikel 7182
Weitere Suchbegriffe: BGS 7182 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8") 20 - 120Nm KFZ-Werkzeuge Drehmomentschlüssel bis 300 Nm Drehmoment Werkzeug Schlüssel Knarre Ratsche Umschaltknarre Ratschenmechanik rechtsauslösend Kunststoffkoffer BGS 7182-REPAIR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.