Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm
BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm
BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm
BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm
BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm
BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm
BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm
BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm
Artikel-Nr.:
     492-34294
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7187
EAN/GTIN:
     4048769083335
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm

Beschreibung:

  • geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde
  • integrierte Umschaltknarre mit geschlossener, schmaler Kopfform
  • Ratschenmechanik, umschaltbar
  • robust grobverzahnt, 24 Zähne
  • einfache Ver- und Entriegelung am Handgriff
  • gelaserte Strichskala mit Feineinstellung für den jeweiligen Einstellwert
  • optimal gestalteter Kunststoff-Handgriff für leichtes Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes, sowie einen sicheren Halt des Werkzeugs
  • deutlich hörbare Auslösung
  • das Werkzeug ist geschützt im Kunststofffach und wird verrutschsicher in der Aussparung verstaut
  • sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
  • inkl. Kalibrierzertifikat

Funktionsweise:

  • Das Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes wird fühl- und hörbar angezeigt
  • Das Drehmoment kann einfach am Griff durch Verdrehen eingestellt werden (kein Werkzeug erforderlich)

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1"
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 25mm
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 24
  • Auslösegenauigkeit: +/- 3 %
  • Bruttogewicht: 10782g
  • Drehmoment max.: 980 Nm
  • Drehmoment min.: 140 Nm
  • Länge: 1500mm
  • Feinskala: 5 Nm
  • rechtsauslösend: ja

Hierzu passend: 

  • BGS 7187-REPAIR Reparatursatz für Drehmomentschlüsssel für Artikel 7187
Weitere Suchbegriffe: BGS 7187 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 25mm (1") 140 - 980Nm KFZ-Werkzeuge Drehmomentschlüssel bis 300 Nm Drehmoment Werkzeug Schlüssel Knarre Ratsche Umschaltknarre Ratschenmechanik rechtsauslösend Kunststoffkoffer BGS 7187-REPAIR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,56*
€ 580,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,23*
€ 579,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,88*
€ 549,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,65*
€ 531,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,82*
€ 485,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.