Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole
BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole
BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole
BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole
BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole
BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole
BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole
BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole
Artikel-Nr.:
     492-34690
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7371
EAN/GTIN:
     4026947073712
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole 

Beschreibung:

  • Akkus und Ladegeräte sind vollständig mit dem BGS 18-V-System kompatibel
  • leistungsstarke, kompakte und kabellose Akku-Kartuschenpresse für den Einsatz in Industrie, Werkstatt und im Sanitärbereich
  • zum Kleben, Abdichten, Einkleben von Fahrzeugscheiben, etc.
  • geeignet für eine Vielzahl von Dichtungsmassen und Kleberkartuschen
  • zu verwenden mit handelsüblichen 310-ml-Kartuschen
  • hohe Auspresskraft
  • stufenlos regulierbarer Vorschub
  • kraftvoller, bürstenloser Motor sorgt für maximale Leistung bei längerer Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürstenmotoren
  • ergonomisches Design mit Softgrip sorgt für einen festen Halt und angenehmes Arbeiten

Hinweis:

  • Lieferumfang ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:

  • Vibrationspegel (ahd): 1,76 m/s²
  • Vibrationspegel (K): 1,5 m/s²
  • Bruttogewicht: 2182g
  • Schalldruckpegel max.: 81 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.:92 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, akku-kartuschenpistole, BGS 7371 Akku Kartuschenpresse 18 V ohne Akku Kartuschenpistole Kartuschen Presse Pistole Kleben Abdichten Einkleben Fahrzeugscheiben Silikon Acryl Klebstoffe Silikonspritze Acrylspritze Kleberpistole Klebepistole Dichtungsmassen Kleberkartuschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.