Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 151101 Trinkwasserschlauch 100 Meter Ø10x15mm Blau Trinkwasser Schlauch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 151101 Trinkwasserschlauch 100 Meter Ø10x15mm Blau Trinkwasser Schlauch
ProPlus 151101 Trinkwasserschlauch 100 Meter Ø10x15mm Blau Trinkwasser Schlauch
ProPlus 151101 Trinkwasserschlauch 100 Meter Ø10x15mm Blau Trinkwasser Schlauch
ProPlus 151101 Trinkwasserschlauch 100 Meter Ø10x15mm Blau Trinkwasser Schlauch
Artikel-Nr.:
     492-34726
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     151101
EAN/GTIN:
     8719946002017
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 100m
trinkwasserschlauch
ProPlus 151101 Trinkwasserschlauch 100 Meter Ø10x15mm Blau Trinkwasser Schlauch

Beschreibung:

  • hochwertiger Trinkwasserschlauch auf Rolle, für die Bereitstellung von Trinkwasser
  • Länge: 100m
  • geeignet für den Campinplatz, im Garten oder in der Landwirtschaft
  • mit der Zertifizierung DVGW W270 / KTW A ist er speziell für den Einsatz mit Trinkwasser konzipiert
  • der Schlauch erfüllt die strengen Anforderungen für den Kontakt mit Trinkwasser
  • er gewährleistet höchste Qualität und Sicherheit
  • aus Polyethylen (PE) gefertigt, robust und langlebig
  • in Deutschland hergestellt

Technische Daten:

  • Durchmesser Ø10,7x15,1mm
  • Wanddicke: 2,5mm
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis + 65°C
  • Berstdruck bis 20°C: 7 bar
  • Berstdruck bis 60°C: 4,5 bar
  • Farbe: Blau
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 151101 Trinkwasserschlauch 100 Meter Ø10x15mm Blau Bereitstellung Trinkwasser Frischwasser Schlauch Leitung Trink Frisch Wasserschlauch Wasserleitung Frischwasserschlauch Frischwasser Trinkwasserleitung Campingplatz Garten Gartenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 249,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 301,27*
€ 358,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 300,37*
€ 357,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 298,37*
€ 355,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 284,73*
€ 338,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 249,81*
€ 297,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.