Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Artikel
ProPlus SF_972121 Aluminium Türschild "a" 100x60mm Tür Schild
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-34819
Hersteller:
ProPlus
Herst.-Nr.:
SF_972121
EAN/GTIN:
4045143008656
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
ProPlus SF_972121 Aluminium Türschild "a" 100x60mm Tür Schild
Beschreibung:
Aluminium Türschild "a"
Größe: 100 x 60mm
schlichtes, elegantes Design
kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet werden
hergestellt aus hochwertigem Aluminium
sehr langlebig
selbstklebend anzubringen
... >
ProPlus
>
Specials
>
Türschilder
Weitere Suchbegriffe:
Türbeschilderung
,
Türbeschilderungssystem
,
Türschilder
,
Türschildersysteme
,
türschilder breite 100 mm
,
raumbeschilderung
,
ProPlus SF_972121 Aluminium Türschild a 100x60mm Alu Tür Büro Schild Schilder Aluschild Alutürschild Aluminiumtürschild Büroschilder Büroschild Selbstklebend Hinweisschild A a-Schild A-Schild Buchstabe Buchstaben Buchstabenschild Kennzeichnung Buchstabenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen