Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC2257 Schlagschrauber DUOPACT max. 950Nm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC2257 Schlagschrauber DUOPACT max. 950Nm Antrieb 12,5mm (1/2")
RODCRAFT RC2257 Schlagschrauber DUOPACT max. 950Nm Antrieb 12,5mm (1/2")
RODCRAFT RC2257 Schlagschrauber DUOPACT max. 950Nm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-3546
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000037
EAN/GTIN:
     4030178200649
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
rodcraft druckluft-schlagschrauber
druckluft schlagschrauber
RODCRAFT RC2257 Schlagschrauber DUOPACT max. 950Nm Antrieb 12,5mm (1/2") Modell 8951000037

Beschreibung

  • der Schlagschrauber 2257 ist der robuste Arbeitsschrauber für jede Werkstatt
  • robustes Duopact Schlagwerk

technische Daten Schlagschrauber 2257 (Modell 8951000037):

  • Antrieb 12,5mm (1/2")
  • max. Drehmoment 950 Nm
  • Schlagwerk: Duopact
  • Luftregulator
  • Gewicht: 2,5kg
  • Anschluß 1/4" Innengewinde

Lieferbares Zubehör:

  • RODCRAFT DUS Abluftschlauchsystem - 8955000027
  •  Druckluft Stecknippel 12,90mm (1/4") Aussen auf EuroStecker MESSING Artikel ID2183

 

Ein wirkliches Profigerät, zum Einsatz in der Werkstatt uneingeschränkt geeignet

Pflege und Wartungshinweis:

  • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig !!
Weitere Suchbegriffe: rc2257, rc 2257, rodcraft, Druckluftschlagscrauber, Druckluft Schlagschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 127,57* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,32*
€ 188,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,51*
€ 187,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,93*
€ 179,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,21*
€ 171,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,57*
€ 151,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.