Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC5176 Satz Meisselhammer mit 2 Meisseln für Stein und Beton - 89511710


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC5176 Satz Meisselhammer mit 2 Meisseln für Stein und Beton - 89511710
RODCRAFT RC5176 Satz Meisselhammer mit 2 Meisseln für Stein und Beton - 89511710
RODCRAFT RC5176 Satz Meisselhammer mit 2 Meisseln für Stein und Beton - 89511710
Artikel-Nr.:
     492-3577
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951171043
EAN/GTIN:
     4030178500091
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
RODCRAFT RC5176 Meisselhammer Set mit 2 Meisseln für Stein und Beton Modell 8951171043

Beschreibung:

  • Das RODCRAFT Meißelhammer Set mit 11 mm Sechskantschaft und stufenloser Schlagzahlregulierung
  • enthält den Meisselhammer RODCRAFT 5175 (ohne Haltefeder RC70 - dafür mit Sicherheitshalter RC76-1)
  • ist serienmäßig mit dem Sicherheitshalter aus Stahl RC76-1 ausgerüstet
  • 2 verschiedenen Meisseln und Koffer sind im Lieferumfang enthalten
  • besonders gut für Beton und Steinarbeiten geeignet

Lieferumfang

  • Set mit Sechskantschaft-Meißeln 11 mm bestehend aus:
    • 1 x RODCRAFT 5175 Meisselhammer mit 9 Joule mit Haltefeder RC70
    • 1 x massiver Sicherheitshalter aus Stahl RC76-1
    • 1 x RODCRAFT SS10 Spitzmeißel 240 mm
    • 1 x RODCRAFT SS20 Flachmeißel 240x20 mm
    • 1 Aufbewahrungskoffer

Technische Daten:

  • Meißelaufnahme 11.0 mm Sechskant
  • Schlagkraft: 6 - 9 Joule
  • Hub 94 mm
  • Schlagzahl 2100 Schläge/min
  • Gewicht 2.05 kg
  • Schlauchdurchmesser 8 mm
  • max. Druck 6.3 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 260 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 380 l/min
  • Luftanschluss 1/4 Zoll IG
  • Geräusch LpA 93 dB(A)
  • Vibration 4.5 m/s²
  • Klassifizierung 3 - sehr hohe Ansprüche
8951171043
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, RODCRAFT RC5176 5176 5175 RC5175 Meisselhammer Set mit 2 Meisseln für Stein und Beton RODCRAFT Werkzeuge RODCRAFT Meißelhammer & Zubehör RODCRAFT Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 268,59* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 323,82*
€ 385,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 314,26*
€ 373,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 295,61*
€ 351,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 279,01*
€ 332,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 268,59*
€ 319,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.